Vinkelnøglesæt med holdering
Sekskantnøglesæt med låseskive
6KT. VINKELNØGLESÆT M.HOLDERING 1,5-10MM
Varenr. 071550 100
EAN 4045989095223
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
Ekstra lang version med kuglehoved. Plastholder med skydefunktion. 9 dele.
- Krom-vanadium-stål, gennemhærdet, mat forkromet
- Kuglehoved muliggør, at skruer spændes i vinkler på op til 25°
- Plastholder med glidefunktion til enhåndet åbning
- Indhold: 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
Låsering
- Fjederstålholdering med stor trækstyrke holder skruen fast i enhver position
- Holdering på nøgler fra størrelse 3 mm
Kærvtype | Sekskantet holder |
Antal stykker i sortiment/sæt | 9 STK |
Design | Lang |
Vinkelnøglesæt med holdering indeholdt:
1
x
Sekskantnøgle, indvendig sekskant, med kuglehoved ekstra lang version
6KT NGL. M/KUGLE 1,5MM
Beskrivelse:
1,5 mm
ZEBRA værktøj af professionel kvalitet i mange størrelser
Mængde:
1
x
1
x
Sekskantnøgle, indvendig sekskant, med kuglehoved ekstra lang version
6KT NGL. M/KUGLE 2,0MM
Beskrivelse:
2 mm
ZEBRA værktøj af professionel kvalitet i mange størrelser
Mængde:
1
x
1
x
Sekskantnøgle, indvendig sekskant, med kuglehoved ekstra lang version
6KT NGL. M/KUGLE 2,5MM
Beskrivelse:
2,5 mm
ZEBRA værktøj af professionel kvalitet i mange størrelser
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
3 mm
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
4 mm
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
5 mm
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
6 mm
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
8 mm
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
10 mm
Mængde:
1
x